EverGreen INTERNATIONAL
E.G.ドライTシャツ Gタイプ LLサイズ
*吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途
吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用し、汗をかいても快適に着用できる「E.G.ドライTシャツ」。
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
身丈(cm)
74
内容量
1枚
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69606174
アーミーグリーン
アーミーグリーン
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606226
アイビーグリーン
アイビーグリーン
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606278
ブラック
ブラック
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606330
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください