曜日別特売

ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き

ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き - YAMAZEN(山善)

簡単ワンタッチ60秒設営。255×255cmのゆったりサイズ。
高さが200cmあるので立っても圧迫感がありません。
UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。
KOT-250(GY):シルバーコーティング
KOT-250B(GY):ブラックコーティング

用途キャンプやバーベキュー等に。 アウトドア キャンプ レジャー イベント バーベキュー テント タープ ワンタッチタープ タープテント 簡単 大型 軽量 日よけ 日除け UV材質構造部材:(フレーム)グラスファイバー、スチール / (張り材)ポリエステル質量(kg)3.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×255×200収納時寸法(cm)直径×長さ:11×120内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐水圧(mmH2O)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69708295KOT-250(GY)サイドシート1枚付き1000シルバーコーティング
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
71957055KOT-250B(GY)サイドシート2枚付き9700ブラックコーティング
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする