曜日別特売

低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20

低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 - GARDENA(ガルデナ)

スマートフォンの操作が可能!低木の作業に適した手入れグローブ
エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらはシリコンコーティングでグリップ力を向上。手首と下腕を保護する為の長い袖口設計。

用途低木の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル40%、ナイロン35%、ポリウレタン18%、コットン5%、エラスタン2%機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69708259970471501L
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69708268970471401M
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする