ハードな園芸作業用グローブ 園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20

ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 - GARDENA(ガルデナ)

園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ
エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。

用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69708225970471101M
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
69708234970471201L
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
69708250970471301XL
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする