曜日別特売

職務標識 化学物質管理者の職務

職務標識 化学物質管理者の職務 - つくし工房
(1件のレビュー)

化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。

材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付方式穴4スミ内容1枚穴数4表示内容化学物質管理者の職務内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6997162692-G
800
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69971626
2024-09-10
用途: 安衛法改訂に係る

法改訂により掲示をするべく購入。
化学物質個々の表示については細分化され種類が急激に増加したこともあり、その分の掲示は独自に作成した。
本品の内容は一般的なものになっており、記述内容に特に不満は無い。
取付穴はM4対応で4穴よりも8~9穴のほうが良い。(屋外表示の場合、熱変形や風の吹き込み等の対応がひつようになるからである。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする