曜日別特売

水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage

水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage - TOWA(東和コーポレーション)

新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。
タッチパネルに対応しています。
超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。
マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。
背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。

用途
運送、物流、倉庫。
自動車、機械。
水産、漁業。
農業、園芸などに。
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン厚さ(mm)約1.5コラージュ/ブラックゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971660742-MM3823.57.419
オープン
558
614(税込)
当日出荷
69971669742-LL4024.58.320
オープン
558
614(税込)
当日出荷
69971678742-LLLL4225.58.620.6
オープン
558
614(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする