関西マリーン
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
【素材】
・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)
・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途
船の小形ハッチカバーなど
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
119
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
50
寸法l(mm)
85
寸法L2(mm)
19
寸法T(mm)
16
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
40
ボルト径d
M20
内容量
1組
注意
※(1)JIS「F2312:船用ちょう形締付金物」に準拠しています。
※(2)一組の内容は、蝶ボルト(ナット部、蝶ナット、ナット止め)、コの字金具、プレート(受金)になります。
※(3)プレート(受金)の形状は「AS型」のみになります。
※(4)蝶ナット、ボルト部の規格は「メートル並目」になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69971879
黄銅製/M20
【蝶ボルト部】黄銅(BC)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69971888
SUS製/M20
SUS
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください