800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き

800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き - ブロードウォッチ

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)内容1セットセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971644SEC-N-4K-16L-2T
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする