曜日別特売

充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

充電式ピンネイラ (本体+電池セット) - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ピンネイラ (本体+電池セット) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット
美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)
「縦向き」も「横向き」も打てる!
14.4V/18V電池パック兼用
打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ

用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり内容量1セット
注意
※本セット品に充電器は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974600TJ-35P4-B/1850A電池パック(JP-L91850A)×1個、ビット(+No.2×65)×1本、フック、キャリングケースZT926612.1(JP-L91850A装着時)5226×80×264
78,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69974609TJ-35P4-B/1825A電池パック(JP-L91825A)×1個、ビット(+No.2×65)×1本、フック、キャリングケースZT926621.9(JP-L91825A装着時)2.5226×80×246
74,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする