充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。
選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。
ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。
暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。

用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
注意
※ソケットは付属していません。
※「PJ-IW201」は本体のみになります。充電器・電池パックは含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像69974679PJ-IW201-B2C/1850A1セット本体、充電器、電池パック(JP-L91850A)×2個、ベルトフックPJ91089
79,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体画像69974688PJ-IW2011台ベルトフックPJ91087
35,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする