曜日別特売

充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。
ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。
暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。

用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171内容量1台
注意
※サイドハンドルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974697PJ-DD131
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする