MAX(マックス)[事務用品・工具]
エア調圧器
常圧調圧器です。
用途
エア工具の圧力調整器
仕様
常圧調圧器
種別
AC96005
使用温度範囲(℃)
-10~45
圧力調整範囲(MPa)
0~0.8
内容量
1個
注意
※本製品は常圧調圧器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69974724
AC-2
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください