曜日別特売

エア調圧器

エア調圧器 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。

用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974740ACH-R1
12,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする