リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L

リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L - リゲッタ

消臭機能

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズL質量(g)210(片足)ヒール(cm)3.5足囲21.0cmストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69984445MTR-FLD-BLK-L(26~27.5cm)
オープン
2,080
2,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする