リゲッタ
リゲッタ エッグヒールサンダル ホワイト M
材質
甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
200(片足)
ヒール(cm)
5
足囲
20.6cm
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
12.6
底幅(cm)
8
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984567
CJEG5223-WHT-M(23.0~23.5cm)
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください