リゲッタ
リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック S
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
270(片足)
サイズ(cm)
22~22.5
寸法(cm)
ワイズ:23.1
ヒール(cm)
3.5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
14.4
底幅(cm)
8.7
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984479
CJEG5223-BLK-S(22.0~22.5cm)
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください