リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M

リゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M - リゲッタリゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M - リゲッタリゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M - リゲッタリゲッタ エッグヒールサンダル ブラック M - リゲッタ
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)210(片足)サイズ(cm)23~23.5足まわり(cm)21ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69984488CJEG5223-BLK-M(23.0~23.5cm)
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする