リゲッタ
リゲッタ エッグヒールサンダル マスタード L
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
マスタード
サイズ
L
質量(g)
230(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.7cm
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.3
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69984540
CJEG5223-MUS-L(24.0~24.5cm)
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください