小倉屋
鹿の子長袖ハイネックシャツ
素材
ポリエステル65% 綿35% 裏鹿の子
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69979999
003-NVY-M
ネイビー
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980008
003-NVY-L
ネイビー
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980017
003-NVY-LL
ネイビー
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980026
003-NVY-EL
ネイビー
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980035
003-NVY-4L
ネイビー
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980044
003-SAX-M
サックス
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980060
003-SAX-L
サックス
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980069
003-SAX-LL
サックス
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980078
003-SAX-EL
サックス
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980087
003-SAX-4L
サックス
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980096
003-RBL-M
ロイヤルブルー
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980105
003-RBL-L
ロイヤルブルー
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980114
003-RBL-LL
ロイヤルブルー
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980130
003-RBL-EL
ロイヤルブルー
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980139
003-RBL-4L
ロイヤルブルー
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980148
003-EGR-M
エメグリーン
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
5日以内出荷
69980157
003-EGR-L
エメグリーン
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980166
003-EGR-LL
エメグリーン
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980175
003-EGR-EL
エメグリーン
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980184
003-EGR-4L
エメグリーン
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980200
003-BLK-M
ブラック
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980209
003-BLK-L
ブラック
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980218
003-BLK-LL
ブラック
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980227
003-BLK-EL
ブラック
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980236
003-BLK-4L
ブラック
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980245
003-WHT-M
ホワイト
M
71
102
75
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980254
003-WHT-L
ホワイト
L
72
106
78
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980270
003-WHT-LL
ホワイト
LL
73
110
81
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980279
003-WHT-EL
ホワイト
EL
74
114
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
69980288
003-WHT-4L
ホワイト
4L
75
120
84
¥
3,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください