VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール

VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール - SMC

小形で大容量
高頻度、長寿命/300c.p.m以下

接続口径Rc1/4押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69975169VFM350-02-30Y-X207A
14,740
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする