曜日別特売

エナメルバッグ

エナメルバッグ - mizuno(ミズノ)

型押しビッグロゴがポイントの定番エナメルバッグ
容量30L

材質合成皮革(PVCエナメル)質量(g)約1150容量(L)約30サイズレンジL45×W15×H32cm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6997513533JSB21209ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
6997514433JSB21214ネイビー×マゼンタ
オープン
取扱い終了
返品不可
6997516033JSB21296ブラック×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする