パール金属
スキット 珪藻土トレー水切りバスケット
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質
本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(水切りポケット含まず)350×280×155
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977944
HB-5314
¥
5,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください