曜日別特売

スキット 珪藻土トレー水切りバスケット スリム

スキット 珪藻土トレー水切りバスケット スリム - パール金属

珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。抜群の吸水力。お手入れ簡単。

材質本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴムブラックサイズスリム質量(g)1199寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(水切りポケット含まず)350×220×155内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977960HB-5315
5,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする