パール金属
スキット 珪藻土水切りプレート
珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質
珪藻土
色
ブラック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978014
HB-5317
1個
285×205
498
285×205×8
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69978030
HB-5318
1組
335×210
622
335×210×8
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69978039
HB-5319
1枚
335×270
817
335×270×8
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください