パール金属
スキット スタンド付珪藻土水切りプレート
スタンド付珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。シンクを傷つけずすっきり水切り。立てて乾燥、収納。
材質
プレート:珪藻土、スタンド:ポリプロピレン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977987
HB-5347
1枚
プレート:縦335×横270×厚さ8、スタンド:幅20×奥行40×高さ45
M
プレート:817、スタンド:1個約7.5
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977996
HB-5348
1個
プレート:縦335×横210×厚さ8、スタンド:幅20×奥行40×高さ45
M/スリム
プレート:622、スタンド:1個約7.5
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69978005
HB-5349
1個
プレート:縦285×横205×厚さ8、スタンド:幅20×奥行40×高さ45
S
プレート:498、スタンド:1個約7.5
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください