パール金属
PC軽くて割れにくい果実酒びん
モールガラス調デザイン。ガス抜き調整弁付き。注ぎ口のフタが固定できそのまま注げます。
材質
本体:PET樹脂、蓋・キャップ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン・調整弁:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977917
HC-274
336
2
ハンドル含まず140×140×175
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69977926
HB-6935
417
3
ハンドル含まず145×130×240
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977935
HB-6936
500
4
ハンドル含まず165×130×275
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください