曜日別特売

PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット

PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット - パール金属PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット - パール金属PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット - パール金属PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット - パール金属PC軽くて割れにくいスリム果実酒ポット - パール金属

モールガラス調デザイン。内フタ付きで、注ぎやすい。冷蔵庫のドアポケットに入ります。取り出しやすく、持ち運びにも便利。

材質本体:PET樹脂、外蓋・注ぎ口蓋:ポリプロピレン、中蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977899HC-2752881.295×95×240
1,100
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977908HC-2763762110×110×300
1,300
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする