パール金属
キッズチャージャー ダイレクトボトル600 ポーチ付
フタを閉めるだけの自動ロック、ワンタッチオープン。氷がラクラク入る広めの口径。ポーチ底面、ボトル本体底面それぞれが衝撃に強い構造。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ栓・キャップ・底:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
質量(g)
364
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポーチ含まず:80×90×245
保冷効力(℃)
10以下(6時間後)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977698
HC-119
ブルー
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977707
HC-120
ピンク
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください