曜日別特売

クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー

クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー - パール金属
(2件のレビュー)

ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。

材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー質量(g)317寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977820D-6780ブラック
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69977829D-6781サテン
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69977838D-6782ラテ
2,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69977838
2025-07-16
用途: 外での作業
建設業・工事業

600㎜のペットボトルにも形が四角いペットボトルにも対応していて 持ち手もソフトでいいと思います 今年は暑いので 助かります。

対象商品 : 69977820
2024-08-26
用途: 夏場の現場に携行
システムサポートプロダクツ

黒を選んだが、樹脂部分の黒と金属部分の黒の色の違いが酷すぎて残念。
これならあえて違う色を選んだ方がましだと感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする