曜日別特売

炭酸も使えるマグボトル

炭酸も使えるマグボトル - パール金属炭酸も使えるマグボトル - パール金属炭酸も使えるマグボトル - パール金属炭酸も使えるマグボトル - パール金属

炭酸OK!スポーツドリンクOK!。口あたりのよい飲み口。持ち運びしやすいハンドル付。衝撃から守るシリコーン底。飲みごろキープ真空断熱構造。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた・栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口:飽和ポリエステル樹脂、ハンドル:TPU、パッキン・すべり止め:シリコーンゴムブラック保冷効力(℃)9以下(6時間後)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977680HC-4860033880×220
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977689HC-4980039780×70
3,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする