パール金属
カフェマグ ストラップマグ
一体型の蓋なので紛失を防ぐ。におい移りしにくい飲み口。ボトルを衝撃から守るシリコーン底。持ち運びしやすいストラップ付。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ・リング:ポリプロピレン、飲み口:飽和ポリエステル樹脂、ストラップ:TPE、パッキン・すべり止め:シリコーンゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977759
HC-46
ホワイト
350
278
75×70×195
57以上(6時間後)
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977768
HC-47
ブルーグレー
500
338
80×75×230
63以上(6時間後)
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください