パール金属
カフェマグ トートタンブラー
ハンドル付。アイスストッパー付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977804
HB-6808
ブラック
500
334
105×95×190
48以上(6時間)
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977786
HB-6806
ベージュ
300
273
105×95×140
36以上(6時間)
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
69977777
HB-6805
グリーン
300
273
105×95×140
36以上(6時間)
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
69977795
HB-6807
ネイビー
400
301
105×95×165
43以上(6時間)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください