曜日別特売

カフェマグ トートマグ

カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属カフェマグ トートマグ - パール金属

ハンドル付。アイスストッパー付。真空断熱構造で保温・保冷をキープ!

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓外側:ステンレス鋼、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPU、パッキン:シリコーンゴム内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977716HB-6773グリーン50034380×75×20566以上(6時間)
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977725HB-6774ベージュ50034380×75×20566以上(6時間)
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977734HB-6775ネイビー70041380×75×26071以上(6時間)
3,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69977750HB-6776ブラック70041380×75×26071以上(6時間)
3,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする