パール金属
大口径大容量マグボトル
しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977655
HC-50
800
433
90×255
58以上(6時間後)
10以下(6時間後)
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69977664
HC-51
1000
487
90×290
62以上(6時間後)
9以下(6時間後)
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください