MiawMiawジューシー

MiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシアMiawMiawジューシー - アイシア

愛猫の心の健康維持に配慮した総合栄養食

用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:86.2%以下ケース入数96カロリー(kcal)36入数内箱:12内容量1個(60g)
注意
※猫ウェット
全9種類を絞り込む
種類
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987209MJ-3あじわいまぐろ
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987218MJ-4おさかなミックス
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987227MJ-5おにくプラス
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987236MJ-6シーフードブレンド
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987245MJ-7とりももほぐしみ
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987254MJ-8ふっくらしらす
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987270MJ-9香るおかか
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987279MJ-11ごちそうたい
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987288MJ-13やわらかビーフ
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする