曜日別特売

MiawMiawジューシー15歳からのあじわいまぐろ

MiawMiawジューシー15歳からのあじわいまぐろ - アイシア

シニア猫の心と体の健康維持に配慮した総合栄養食

用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。15歳頃からのシニア猫の健康維持に配慮してエネルギーになりやすい中鎖脂肪酸を含むココナッツオイルを、脳の健康に配慮してDHAを配合。また、健康を維持し免疫力を保つビタミンEを強化※(※成猫用比約203%配合)。オリゴ糖※が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮(※成猫用比約120%配合)。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。成分たんぱく質:7.2%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.9%以下種類あじわいまぐろケース入数96カロリー(kcal)40原材料魚介類(カツオ、マグロ、青魚、フィッシュペプチド)、鶏肉、油脂類(鶏脂、大豆油、ココナッツオイル、DHA・EPA含有精製魚油)、たんぱく加水分解物、小麦グルテン、乾燥全卵、エンドウたんぱく、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、乾燥卵黄、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ポリリン酸Na、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、キシロース、タウリン入数内箱:12内容量1個(60g)
注意
※猫ウェット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987297MJ-14
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする