曜日別特売

MiawMiawジューシー お肉とお魚ミックス

MiawMiawジューシー お肉とお魚ミックス - アイシアMiawMiawジューシー お肉とお魚ミックス - アイシア

成猫の心と体の健康維持に配慮した総合栄養食

用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。お肉とお魚をベースに人気の具材をミックス。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。着色料・発色剤不使用。成分たんぱく質:6.5%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.5%以下、水分:88.0%以下ケース入数96カロリー(kcal)39原材料肉類(鶏肉、牛肉)、魚介類(カツオ、マグロ、青魚、フィッシュエキス、フィッシュペプチド)、たんぱく加水分解物、小麦グルテン、油脂類(鶏脂、大豆油)、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、酵母エキス、乾燥全卵、エンドウたんぱく、乾燥卵黄、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ポリリン酸Na、タウリン、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、キシロース入数内箱:12内容量1個(60g)
注意
※猫ウェット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987306MJ-16まぐろ入り
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
69987315MJ-17かつお入り
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする