曜日別特売

MiawMiawジューシー子ねこ用

MiawMiawジューシー子ねこ用 - アイシア

子猫の健全な成長と心の健康維持に配慮した総合栄養食

用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。子猫の健康な成長に配慮して、骨格の発達をサポートするカルシウムを、脳の発達に配慮してDHAを配合。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。着色料・発色剤不使用。成分たんぱく質:8.7%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.0%以下、水分:84.5%以下種類あじわいまぐろケース入数96カロリー(kcal)45原材料魚介類(カツオ、マグロ、青魚、フィッシュペプチド)、鶏肉、油脂類(鶏脂、大豆油、DHA・EPA含有精製魚油)、たんぱく加水分解物、小麦グルテン、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、乾燥全卵、エンドウたんぱく、乾燥卵黄、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、ミネラル類(Ca、P、K、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、調味料、ポリリン酸Na、タウリン、キシロース、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)入数内箱:12内容量1個(60g)
注意
※猫ウェット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987200MJ-1
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする