Nestle(ネスレ)
フィリックス
やわらかくほぐしたお肉などのうまみを風味豊かな隠し味ゼリーで包み込んだごはん
成分
【保証】たんぱく質:12%以上、脂質:2.8%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分3%以下、水分82%以下
入数
50g×12個入
対象動物
猫用フードウェット
内容量
1箱(50g×12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69986764
-
成猫用 お肉バラエティ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
69986755
-
我慢できない隠し味ゼリー お魚お肉バラエティ
オープン
取扱い終了
69986780
-
我慢できない隠し味ゼリー お肉バラエティ
オープン
取扱い終了
69986789
-
成猫用 ツナ3種バラエティ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください