Nestle(ネスレ)
モンプチクリスピーキッス 総合栄養食
新鮮なお魚が第一主原料。海の恵みの海藻入り。
ネコちゃんに必要な栄養をバランスよく配合した総合栄養食。無着色無香料。
成分
【保証】たんぱく質:29%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分11%以下、水分10%以下
対象動物
猫用フードスナック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69986649
-
1袋(24g)
贅沢チキン味
24
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
69986658
-
1袋(24g)
贅沢おさかな味
24
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
69986667
-
1袋(126g)
贅沢おさかな味
126
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
69986676
-
1袋(126g)
贅沢シリーズ3種バラエティ
126
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
69986640
-
1袋(24g)
贅沢サーモン味
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください