CIAO缶ちゅ~る

CIAO缶ちゅ~る - いなばペットフード

CIAO缶の人気フレーバーがおやつとして楽しめます。

成分たんぱく質9.5%以上、脂質0.4%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分88.0%以下、約7kcal/本形状ペースト種類まぐろ白身、まぐろ白身しらす入、かつお&おかか、かつおホタテ貝柱入ケース入数8原材料【まぐろ白身】まぐろ、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【まぐろ白身 しらす入り】まぐろ、しらす、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【かつお&おかか(かつお節)】かつお、かつお節、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス【かつお ホタテ貝柱入り】かつお、ほたて貝柱、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス内容量1袋(14g×40本)
注意
※猫スナックジャーキー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69987060SC-421
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする