富士電機
サーマルリレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1373
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リセット方式
適合電流(A)
ヒートエレメント数
ヒータ定格(A)
設置形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70072085
TR38X2-018
手動リセット
~38
2素子
18~24
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072094
TR38X2-018A
自動リセット
~38
2素子
18~24
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072110
TR38X2-020
手動リセット
~38
2素子
20~26
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072119
TR38X2-020A
自動リセット
~38
2素子
20~26
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072128
TR38X2-026
手動リセット
~38
2素子
26~32
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072137
TR38X2-026A
自動リセット
~38
2素子
26~32
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072146
TR38X2-032
手動リセット
~38
2素子
32~38
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072155
TR38X2-032A
自動リセット
~38
2素子
32~38
電磁開閉器用
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072164
TR38X2H-018AZ3
自動リセット
~38
2素子
18~24
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072180
TR38X2H-018Z3
手動リセット
~38
2素子
18~24
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072189
TR38X2H-020AZ3
自動リセット
~38
2素子
20~26
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072198
TR38X2H-020Z3
手動リセット
~38
2素子
20~26
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072207
TR38X2H-026AZ3
自動リセット
~38
2素子
26~32
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072216
TR38X2H-026Z3
手動リセット
~38
2素子
26~32
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072225
TR38X2H-032AZ3
自動リセット
~38
2素子
32~38
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072234
TR38X2H-032Z3
手動リセット
~38
2素子
32~38
単独設置用
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072250
TR18X2-013AZ3
自動リセット
~18
2素子
13~16.5
電磁開閉器用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072259
TR18X2-013Z3
手動リセット
~18
2素子
13~16.5
電磁開閉器用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072268
TR18X2-015AZ3
自動リセット
~18
2素子
15~18
電磁開閉器用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072277
TR18X2-015Z3
手動リセット
~18
2素子
15~18
電磁開閉器用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072286
TR18X2H-004AZ3
自動リセット
~18
2素子
4~6
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072295
TR18X2H-004Z3
手動リセット
~18
2素子
4~6
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072304
TR18X2H-005AZ3
自動リセット
~18
2素子
5~7.5
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072320
TR18X2H-005Z3
手動リセット
~18
2素子
5~7.5
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072329
TR18X2H-006AZ3
自動リセット
~18
2素子
6~9
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072338
TR18X2H-006Z3
手動リセット
~18
2素子
6~9
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072347
TR18X2H-007AZ3
自動リセット
~18
2素子
7~10.5
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072356
TR18X2H-007Z3
手動リセット
~18
2素子
7~10.5
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072365
TR18X2H-009AZ3
自動リセット
~18
2素子
9~13
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072374
TR18X2H-009Z3
手動リセット
~18
2素子
9~13
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072390
TR18X2H-1P4AZ3
自動リセット
~18
2素子
1.4~2.1
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072399
TR18X2H-1P4Z3
手動リセット
~18
2素子
1.4~2.1
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072408
TR18X2H-1P7AZ3
自動リセット
~18
2素子
1.7~2.6
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072417
TR18X2H-1P7Z3
手動リセット
~18
2素子
1.7~2.6
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072426
TR18X2H-2P2AZ3
自動リセット
~18
2素子
2.2~3.4
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072435
TR18X2H-2P2Z3
手動リセット
~18
2素子
2.2~3.4
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072444
TR18X2H-2P8AZ3
自動リセット
~18
2素子
2.8~4.2
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072460
TR18X2H-2P8Z3
手動リセット
~18
2素子
2.8~4.2
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072469
TR18X2H-P10AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.1~0.15
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072478
TR18X2H-P10Z3
手動リセット
~18
2素子
0.1~0.15
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072487
TR18X2H-P13AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.13~0.2
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072496
TR18X2H-P13Z3
手動リセット
~18
2素子
0.13~0.2
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072505
TR18X2H-P18AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.18~0.27
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072514
TR18X2H-P18Z3
手動リセット
~18
2素子
0.18~0.27
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072530
TR18X2H-P24AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.24~0.36
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072539
TR18X2H-P24Z3
手動リセット
~18
2素子
0.24~0.36
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072548
TR18X2H-P34AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.34~0.52
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072557
TR18X2H-P34Z3
手動リセット
~18
2素子
0.34~0.52
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072566
TR18X2H-P48AZ3
自動リセット
~18
2素子
0.48~0.72
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072575
TR18X2H-P48Z3
手動リセット
~18
2素子
0.48~0.72
単独設置用
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ