富士電機
電磁開閉器関係部品
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
接点数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70071787
SZ3A40H
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071796
SZ3A31H
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071805
SZ3A22H
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071814
SZ3A20
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071830
SZ3A11
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
車上渡し
70071839
SZ3A02
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071848
SZ3AS1
17.2
65
52
2
30
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
車上渡し
70071857
SZ3SP2
-
-
-
-
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071866
SZ3APR18X
119
81
6
-
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071875
SZ3JC09X
43
94
0.8
-
5
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071884
SZ3JC20X
53
109
0.8
-
7
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071900
SZ3JC20D
64
109
0.8
-
8
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071909
SZ3JW09X
43
146
0.8
-
7
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071918
SZ3A20H
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071927
SZ3A11H
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071936
SZ3A02H
22
43.5
37.5
2
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071945
SZ3AS1H
17.2
65
52
2
30
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071954
SZ3JW20X
53
160
0.8
-
9
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071970
SZ3RW26X
-
-
-
-
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071979
SZ3RW26D
-
-
-
-
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071988
SZ3JW20D
64
160
0.8
-
11
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70071997
SZ3A40
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072006
SZ3A31
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072015
SZ3A22
38
43.5
37.5
4
50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
車上渡し
70072024
SZ3APR26X
161
87
6
-
-
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072040
SZ3AP26D
84
87
6
-
-
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072049
SZ3RW09X
-
-
-
-
21
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072058
SZ3RW20X
-
-
-
-
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072067
SZ3RW20D
-
-
-
-
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
70072076
SZ3RM
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください