曜日別特売

インバータFRENIC MEGA

インバータFRENIC MEGA - 富士電機
出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
概略質量(kg)
定格出力電流(A)
適合モータ容量(kW)
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155997FRN30G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz1211530ファン冷却
1,290,000
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
70156006FRN2.2G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz310.62.2ファン冷却
240,000
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156015FRN1.5G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz2.74.11.5自冷
240,000
76,980
84,678(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156024FRN55G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz2510655ファン冷却
3,170,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156040FRN7.5G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz6.131.87.5ファン冷却
477,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156049FRN15G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz6.13515ファン冷却
845,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156058FRN37G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz247537ファン冷却
2,160,000
719,800
791,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156067FRN37G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~230、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~230、50/60Hz2514637ファン冷却
1,880,000
619,800
681,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156076FRN22G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz114522ファン冷却
1,450,000
489,800
538,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156085FRN75G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~230、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~230、50/60Hz4528875ファン冷却
3,660,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156094FRN7.5G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz6.217.57.5ファン冷却
584,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156110FRN75G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz2913975ファン冷却
3,790,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156119FRN5.5G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz3.123.85.5ファン冷却
398,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156128FRN5.5G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz312.65.5ファン冷却
489,000
169,800
186,780(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156137FRN3.7G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz3.116.73.7ファン冷却
287,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156146FRN11G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz6.32311ファン冷却
746,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156155FRN18.5G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz114118.5ファン冷却
1,100,000
369,800
406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156164FRN22G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz118822ファン冷却
1,080,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156180FRN45G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz259345ファン冷却
2,660,000
879,800
967,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156189FRN1.5G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz2.77.71.5自冷
191,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156198FRN2.2G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz2.95.52.2ファン冷却
318,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156207FRN55G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~230、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~230、50/60Hz3421255ファン冷却
2,880,000
939,800
1,033,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156216FRN3.7G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz3.193.7ファン冷却
372,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156225FRN30G2P-4J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz116030ファン冷却
1,630,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156234FRN45G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~230、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~230、50/60Hz3418745ファン冷却
2,450,000
769,800
846,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156250FRN15G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz659.415ファン冷却
646,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156259FRN18.5G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz1174.818.5ファン冷却
756,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70156268FRN11G2P-2J入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相200~240、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相200~240、50/60Hz6.546.211ファン冷却
535,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする