マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。

セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野9.8×5.5~1.4×0.7内容量1個
取扱説明書:(6.37MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985170L-KIT1120
235,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする