曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。

セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野28×16~5.9×3.3内容量1個
取扱説明書:(3.57MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985626L-KIT1175
179,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする