曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。

ベース寸法(mm)350(W)×450(D)内容量1個
取扱説明書:(5.44MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
倍率(倍)
作動距離(mm)
視野
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985529L-KIT1207(セット内容6点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-7182.0~11(1.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]550~100258×145~45×25
220,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69985556L-KIT1214(セット内容6点)L-852/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-7186.0~17(2.9~8.5)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]560~25087×49~29×16
223,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする