曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。

倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]視野5.5×3.1~0.9×0.5セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-711/L-711-1作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)内容量1個
取扱説明書:(3.18MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985915L-KIT113745
284,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする