曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。

セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-716倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野19×11~2.7×1.5内容量1個
取扱説明書:(3.18MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985836L-KIT1104
239,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする