マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。

セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)155/73/55/45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~4.6×2.6内容量1個
取扱説明書:(6.31MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69985355L-KIT1168
195,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする